Spanhülse, HS Serie, M 85x2, 73,02 mm Wellendurchmesser, 63 mm Länge, 110 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
73.02 mm
Gewindegröße
M 85x2
Länge
63
Außendurchmesser der Mutter
110
d
85 mm
d1
73.02 mm
G
M 85x2
geeignet für Druckölmontage
Nein