Spanhülse, HS Serie, M 55x1,5, 47,62 mm Wellendurchmesser, 37 mm Länge, 75 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
47.62 mm
Gewindegröße
M 55x1.5
Länge
37
Außendurchmesser der Mutter
75
d
55 mm
d1
47.62 mm
G
M 55x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein