Spanhülse, HS Serie, M 45x1,5, 45 Lagerdurchmesser, 39 LG, HS 309/1,5/8

  • ERIKS:14586698
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Gewindegröße
M 45x1.5
Länge
39
Innendurchmesser des Lagers
45
B
41.27 mm
geeignet für Druckölmontage
Nein