Spanhülse, HS Serie, M 40x1,5, 34,92 mm Wellendurchmesser, 46 mm Länge, 58 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
34.92 mm
Gewindegröße
M 40x1.5
Länge
46
Außendurchmesser der Mutter
58
d
40 mm
d1
34.92 mm
G
M 40x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein