Spanhülse, HS Serie, M 200x3, 180,97 mm Wellendurchmesser, 176 mm Länge, 250 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 966.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'045.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
180.97 mm
Gewindegröße
M 200x3
Länge
176
Außendurchmesser der Mutter
250
d
200 mm
d1
180.97 mm
G
M 200x3
geeignet für Druckölmontage
Nein