Spanhülse, HS Serie, M 180x3, 161,92 mm Wellendurchmesser, 161 mm Länge, 230 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 553.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 598.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
161.92 mm
Gewindegröße
M 180x3
Länge
161
Außendurchmesser der Mutter
230
d
180 mm
d1
161.92 mm
G
M 180x3
geeignet für Druckölmontage
Nein