Spanhülse, HS Serie, M 150x2, 136,52 mm Wellendurchmesser, 111 mm Länge, 180 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 306.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
136.52 mm
Gewindegröße
M 150x2
Länge
111
Außendurchmesser der Mutter
180
d
150 mm
d1
136.52 mm
G
M 150x2
geeignet für Druckölmontage
Nein