Spanhülse, HS Serie, M 140x2, 123,82 mm Wellendurchmesser, 82 mm Länge, 180 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 402.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 435.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
123.82 mm
Gewindegröße
M 140x2
Länge
82
Außendurchmesser der Mutter
180
d
140 mm
d1
123.82 mm
G
M 140x2
geeignet für Druckölmontage
Nein