Spanhülse, HS Serie, M 120x2, 111,12 mm Wellendurchmesser, 112 mm Länge, 155 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 361.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 390.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
111.12 mm
Gewindegröße
M 120x2
Länge
112
Außendurchmesser der Mutter
155
d
120 mm
d1
111.12 mm
G
M 120x2
geeignet für Druckölmontage
Nein