Spanhülse, HS Serie, M 110x2, 98,42 mm Wellendurchmesser, 77 mm Länge, 145 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
98.42 mm
Gewindegröße
M 110x2
Länge
77
Außendurchmesser der Mutter
145
d
110 mm
d1
98.42 mm
G
M 110x2
geeignet für Druckölmontage
Nein