Spanhülse, HE Serie, Tr500x5, 469,9 mm Wellendurchmesser, 428 mm Länge, 630 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'064.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'042.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
469.9 mm
Gewindegröße
Tr500x5
Länge
428
Außendurchmesser der Mutter
630
d
500 mm
d1
469.9 mm
G
Tr500x5
geeignet für Druckölmontage
Nein