Spanhülse, HE Serie, Tr480x5, 457,2 mm Wellendurchmesser, 397 mm Länge, 620 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'085.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'740.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
457.2 mm
Gewindegröße
Tr480x5
Länge
397
Außendurchmesser der Mutter
620
d
480 mm
d1
457.2 mm
G
Tr480x5
geeignet für Druckölmontage
Nein