Spanhülse, HE-Serie, Tr480x5, 457,2 mm Wellendurchmesser, 320 mm Länge, 560 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'700.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'324.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
457.2 mm
Gewindegröße
Tr480x5
Länge
320
Außendurchmesser der Mutter
560
d
480 mm
d1
457.2 mm
G
Tr480x5
geeignet für Druckölmontage
Nein