Spanhülse, HE Serie, Tr440x5, 406,4 mm Wellendurchmesser, 228 mm Länge, 520 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'585.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'956.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
406.4 mm
Gewindegröße
Tr440x5
Länge
228
Außendurchmesser der Mutter
520
d
440 mm
d1
406.4 mm
G
Tr440x5
geeignet für Druckölmontage
Nein