Spanhülse, HE Serie, Tr420x5, 400,05 mm Wellendurchmesser, 352 mm Länge, 540 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'745.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'210.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
400.05 mm
Gewindegröße
Tr420x5
Länge
352
Außendurchmesser der Mutter
540
d
420 mm
d1
400.05 mm
G
Tr420x5
geeignet für Druckölmontage
Nein