Spanhülse, HE Serie, Tr420x5, 400,05 mm Wellendurchmesser, 212 mm Länge, 490 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'229.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'572.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
400.05 mm
Gewindegröße
Tr420x5
Länge
212
Außendurchmesser der Mutter
490
d
420 mm
d1
400.05 mm
G
Tr420x5
geeignet für Druckölmontage
Nein