Spanhülse, HE Serie, Tr380x5, 355,6 mm Wellendurchmesser, 193 mm Länge, 450 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'845.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'156.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
355.6 mm
Gewindegröße
Tr380x5
Länge
193
Außendurchmesser der Mutter
450
d
380 mm
d1
355.6 mm
G
Tr380x5
geeignet für Druckölmontage
Nein