Spanhülse, HE Serie, Tr340x5, 304,8 mm Wellendurchmesser, 244 mm Länge, 400 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'490.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'854.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
304.8 mm
Gewindegröße
Tr340x5
Länge
244
Außendurchmesser der Mutter
400
d
340 mm
d1
304.8 mm
G
Tr340x5
geeignet für Druckölmontage
Nein