Spanhülse, HE Serie, Tr320x5, 292,1 mm Wellendurchmesser, 171 mm Länge, 380 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'101.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'353.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
292.1 mm
Gewindegröße
Tr320x5
Länge
171
Außendurchmesser der Mutter
380
d
320 mm
d1
292.1 mm
G
Tr320x5
geeignet für Druckölmontage
Nein