Spanhülse, HE Serie, Tr300x4, 279,4 mm Wellendurchmesser, 168 mm Länge, 360 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'590.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'800.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
279.4 mm
Gewindegröße
Tr300x4
Länge
168
Außendurchmesser der Mutter
360
d
300 mm
d1
279.4 mm
G
Tr300x4
geeignet für Druckölmontage
Nein