Spanhülse, HE Serie, Tr280x4, 254 mm Wellendurchmesser, 192 mm Länge, 330 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'101.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'272.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
254 mm
Gewindegröße
Tr280x4
Länge
192
Außendurchmesser der Mutter
330
d
280 mm
d1
254 mm
G
Tr280x4
geeignet für Druckölmontage
Nein