Spanhülse, HE Serie, Tr260x4, 241,3 mm Wellendurchmesser, 145 mm Länge, 310 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'317.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'424.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
241.3 mm
Gewindegröße
Tr260x4
Länge
145
Außendurchmesser der Mutter
310
d
260 mm
d1
241.3 mm
G
Tr260x4
geeignet für Druckölmontage
Nein