Spanhülse, HE Serie, Tr240x4, 215,9 mm Wellendurchmesser, 172 mm Länge, 300 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'136.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'228.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
215.9 mm
Gewindegröße
Tr240x4
Länge
172
Außendurchmesser der Mutter
300
d
240 mm
d1
215.9 mm
G
Tr240x4
geeignet für Druckölmontage
Nein