Spanhülse, HE Serie, M 95x2, 82,55 mm Wellendurchmesser, 68 mm Länge, 125 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
82.55 mm
Gewindegröße
M 95x2
Länge
68
Außendurchmesser der Mutter
125
d
95 mm
d1
82.55 mm
G
M 95x2
geeignet für Druckölmontage
Nein