Spanhülse, HE Serie, M 90x2, 82,55 mm Wellendurchmesser, 65 mm Länge, 120 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 249.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
82.55 mm
Gewindegröße
M 90x2
Länge
65
Außendurchmesser der Mutter
120
d
90 mm
d1
82.55 mm
G
M 90x2
geeignet für Druckölmontage
Nein