CHF 226.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 244.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HE |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 76.2 mm |
Breite | 82 mm |
Gewindegröße | M 85x2 |
Länge | 82 |
Außendurchmesser der Mutter | 110 |
B | 16 mm |
B1 | 82 mm |
d | 85 mm |
d1 | 76.2 mm |
d3 | 110 mm |
G | M 85x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |