CHF 224.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 242.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HE |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 69.85 mm |
Breite | 78 mm |
Gewindegröße | M 80x2 |
Länge | 78 |
Außendurchmesser der Mutter | 105 |
d | 80 mm |
d1 | 69.85 mm |
G | M 80x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |