Spanhülse, HE Serie, M 80x2, 69,85 mm Wellendurchmesser, 59 mm Länge, 105 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
69.85 mm
Gewindegröße
M 80x2
Länge
59
Außendurchmesser der Mutter
105
d
80 mm
d1
69.85 mm
G
M 80x2
geeignet für Druckölmontage
Nein