Spanhülse, HE Serie, M 70x2, 57,15 mm Wellendurchmesser, 52 mm Länge, 92 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
57.15 mm
Gewindegröße
M 70x2
Länge
52
Außendurchmesser der Mutter
92
d
70 mm
d1
57.15 mm
G
M 70x2
geeignet für Druckölmontage
Nein