Spanhülse, HE Serie, M 55x1,5, 50,8 mm Wellendurchmesser, 45 mm Länge, 75 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
50.8 mm
Gewindegröße
M 55x1.5
Länge
45
Außendurchmesser der Mutter
75
d
55 mm
d1
50.8 mm
G
M 55x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein