Spanhülse, HE Serie, M 50x1,5, 44,45 mm Wellendurchmesser, 35 mm Länge, 70 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:12228027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spannhülse für für Zollwellen.Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch von abgesetzten Wellen erlauben.Sie sind einfach zu montieren und müssen nicht zusätzlich auf der Welle gesichert werden.Auf glatter Welle ist die Befestigung der Lager an beliebiger Stelle auf der Welle möglich. Bei der Verwendung abgesetzter Wellen zusammen mit einem Abstützring ist dagegen die genaue axiale Festlegung des Lagers möglich und zudem wird der Ausbau der Lager vereinfacht.Spannhülse werden komplett mit Mutter und Klemmstück geliefert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
44.45 mm
Breite
35 mm
Gewindegröße
M 50x1.5
Länge
35
Außendurchmesser der Mutter
70
B
11 mm
B1
35 mm
d
50 mm
d1
44.45 mm
d3
70 mm
G
M 50x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein