Spanhülse, HE Serie, M 40x1,5, 31,75 mm Wellendurchmesser, 46 mm Länge, 58 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
31.75 mm
Gewindegröße
M 40x1.5
Länge
46
Außendurchmesser der Mutter
58
d
40 mm
d1
31.75 mm
G
M 40x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein