CHF 67.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HE |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 31.75 mm |
Breite | 46 mm |
Gewindegröße | M 40x1.5 |
Länge | 46 |
Außendurchmesser der Mutter | 58 |
B | 9 mm |
B1 | 46 mm |
d | 40 mm |
d1 | 31.75 mm |
d3 | 58 mm |
G | M 40x1.5 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |