Spanhülse, HE Serie, M 30x1,5, 25,4 mm Wellendurchmesser, 31 mm Länge, 45 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
25.4 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Länge
31
Außendurchmesser der Mutter
45
d
30 mm
d1
25.4 mm
G
M 30x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein