Spanhülse, HE Serie, M 200x3, 177,8 mm Wellendurchmesser, 176 mm Länge, 240 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 805.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 871.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
177.8 mm
Gewindegröße
M 200x3
Länge
176
Außendurchmesser der Mutter
240
d
200 mm
d1
177.8 mm
G
M 200x3
geeignet für Druckölmontage
Nein