Spanhülse, HE Serie, M 200x3, 177,8 mm Wellendurchmesser, 150 mm Länge, 250 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'826.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'973.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
177.8 mm
Gewindegröße
M 200x3
Länge
150
Außendurchmesser der Mutter
250
d
200 mm
d1
177.8 mm
G
M 200x3
geeignet für Druckölmontage
Nein