Spanhülse, HE Serie, M 190x3, 171,45 mm Wellendurchmesser, 169 mm Länge, 240 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 562.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 607.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
171.45 mm
Gewindegröße
M 190x3
Länge
169
Außendurchmesser der Mutter
240
d
190 mm
d1
171.45 mm
G
M 190x3
geeignet für Druckölmontage
Nein