Spanhülse, HE Serie, M 180x3, 165,1 mm Wellendurchmesser, 131 mm Länge, 210 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 389.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 421.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
165.1 mm
Gewindegröße
M 180x3
Länge
131
Außendurchmesser der Mutter
210
d
180 mm
d1
165.1 mm
G
M 180x3
geeignet für Druckölmontage
Nein