Spanhülse, HE Serie, M 170x3, 152,4 mm Wellendurchmesser, 122 mm Länge, 220 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 487.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 527.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
152.4 mm
Gewindegröße
M 170x3
Länge
122
Außendurchmesser der Mutter
220
d
170 mm
d1
152.4 mm
G
M 170x3
geeignet für Druckölmontage
Nein