Spanhülse, HE Serie, M 170x3, 152,4 mm Wellendurchmesser, 101 mm Länge, 220 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 483.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 522.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
152.4 mm
Gewindegröße
M 170x3
Länge
101
Außendurchmesser der Mutter
220
d
170 mm
d1
152.4 mm
G
M 170x3
geeignet für Druckölmontage
Nein