Spanhülse, HE Serie, M 160x3, 139,7 mm Wellendurchmesser, 147 mm Länge, 210 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'355.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'465.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
139.7 mm
Gewindegröße
M 160x3
Länge
147
Außendurchmesser der Mutter
210
d
160 mm
d1
139.7 mm
G
M 160x3
geeignet für Druckölmontage
Nein