Spanhülse, HE Serie, M 150x2, 133,35 mm Wellendurchmesser, 111 mm Länge, 180 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 255.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 275.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
133.35 mm
Gewindegröße
M 150x2
Länge
111
Außendurchmesser der Mutter
180
d
150 mm
d1
133.35 mm
G
M 150x2
geeignet für Druckölmontage
Nein