Spanhülse, HE Serie, M 140x2, 127 mm Wellendurchmesser, 97 mm Länge, 165 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 681.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 736.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
127 mm
Gewindegröße
M 140x2
Länge
97
Außendurchmesser der Mutter
165
d
140 mm
d1
127 mm
G
M 140x2
geeignet für Druckölmontage
Nein