Spanhülse, HE-Serie, M 130x2, 114,3 mm Wellendurchmesser, 92 mm Länge, 155 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
114.3 mm
Gewindegröße
M 130x2
Länge
92
Außendurchmesser der Mutter
155
d
130 mm
d1
114.3 mm
G
M 130x2
geeignet für Druckölmontage
Nein