Spanhülse, HE Serie, M 120x2, 107,95 mm Wellendurchmesser, 72 mm Länge, 155 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 321.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 348.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
107.95 mm
Gewindegröße
M 120x2
Länge
72
Außendurchmesser der Mutter
155
d
120 mm
d1
107.95 mm
G
M 120x2
geeignet für Druckölmontage
Nein