Spanhülse, HE-Serie, M 120x2, 107,95 mm Wellendurchmesser, 112 mm Länge, 145 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
107.95 mm
Gewindegröße
M 120x2
Länge
112
Außendurchmesser der Mutter
145
d
120 mm
d1
107.95 mm
G
M 120x2
geeignet für Druckölmontage
Nein