Spanhülse, HE Serie, M 110x2, 101,6 mm Wellendurchmesser, 105 mm Länge, 145 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 311.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
101.6 mm
Gewindegröße
M 110x2
Länge
105
Außendurchmesser der Mutter
145
d
110 mm
d1
101.6 mm
G
M 110x2
geeignet für Druckölmontage
Nein