CHF 462.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 499.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HE |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 101.6 mm |
Breite | 105 mm |
Gewindegröße | M 110x2 |
Länge | 105 |
Außendurchmesser der Mutter | 145 |
B | 19 mm |
B1 | 105 mm |
d | 110 mm |
d1 | 101.6 mm |
d3 | 145 mm |
G | M 110x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |