Spanhülse, HE Serie, M 105x2, 95,25 mm Wellendurchmesser, 60 mm Länge, 140 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HE
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
95.25 mm
Gewindegröße
M 105x2
Länge
60
Außendurchmesser der Mutter
140
d
105 mm
d1
95.25 mm
G
M 105x2
geeignet für Druckölmontage
Nein