CHF 399.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 432.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HE |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 88.9 mm |
Breite | 97 mm |
Gewindegröße | M 100x2 |
Länge | 97 |
Außendurchmesser der Mutter | 130 |
B | 18 mm |
B1 | 97 mm |
d | 100 mm |
d1 | 88.9 mm |
d3 | 130 mm |
G | M 100x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |